ETC車載器 DIU-5401

ETC車載器 DIU-5401 DENSO(デンソー)

小さいけど、見やすい 広視野角LED内蔵小型アンテナ
フロントガラス貼付タイプの広視野角LED内蔵小型アンテナをETC車載器に標準装備。また、ルームミラー付近に設置できるので、視界を遮ることなく、スッキリ設置できます。
ETCカードの挿入状態を一目で確認
LEDの光でETCカードの挿入状態をお知らせ
広視野角LEDの採用により視認性を向上
小型でスッキリ設置 ドライバーの視野を妨げません

仕様カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内) 本体質量(g)約98 配線接続3線(+B、ACC、E) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×約97×約17、小型アンテナ:約28×約29×約9 機能ETCカード有効期限通知機能、セットアップ情報通知機能、ETCカード挿し忘れ警告機能、ETCカード抜き忘れ警告機能、アンテナ外れ警告機能、利用履歴確認、音声案内 消費電流(mA)500以下(12V/24V、25℃時) 表示LED処理OK時:緑色LED点灯/処理NG時:橙色LED点灯・点滅 保存温度範囲(℃)-40~+90 動作電圧DC12V/24V 適合車種フロントガラスの傾きが水平から20°~50°の車 音声内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音 動作温度範囲(℃)-30~+85 内容量1個
注意
※本製品はカーナビゲーションと接続できません。
※本製品の価格には取付費・セットアップ作業費は含まれておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45063656 104126-534
13,700
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする