現場用日よけテント

現場用日よけテント 結一産業
(1件のレビュー)

現場向け折りたたみテント。
簡単組み立て、大開口で現場の日よけにぴったり。
夏場の熱中症対策に。
耐久性3000mm防水、約4~6年(初夏から夏場にかけては常設はしないで、収納時は水分、泥が付着した場合拭き取ることを条件とする)使用ができます。
天幕も別売りしているため、破損や汚れのメンテナンスも楽です。

付属品天幕1枚、天幕支え棒1本、本体フレーム1台、収納バッグ1枚、鉄製ペグ8本 質量(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2500×2500×2900/3000/3100(三段階調整・先端) 脚長さ(mm)【テント】約2100、2200、2300(三段階) 材質(フレーム)スチール焼付塗装 組立方法本体フレームに天幕をきれいにかぶせる、本体フレームを広げて高さを調整する、必要に応じてペグを打ち込み、完了 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×230×1580 材質(天幕)オックスフォード600D塩ビコーティング 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組み立て作業は必ず大人2人以上で行って下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45064295 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45064295
2022-09-24
用途:
社員の一時的休憩スペース
自動車・二輪車・自転車関連業

充電式の温冷庫置場と短時間の休憩スペースとして使用しています。
屋根のシートのみの販売もあるので長期で使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする