曜日別特売

台座ピン、一部は旧DIN6321/DIN規格以外のサイズ

台座ピン、一部は旧DIN6321/DIN規格以外のサイズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン、一部は旧DIN6321/DIN規格以外のサイズ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質工具鋼/焼入れ/研磨仕様この寸法のものはDIN規格にはありませんRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
取付穴(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547372522630.01101.26.546
1,308
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547373422630.01121.98.546
1,398
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547374322630.01163.1858
2,321
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547375922630.01184.2858
2,386
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547376822630.01204.48.5610
1,452
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547377722630.01247.610612
2,450
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547378622630.01261110612
2,530
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547379522630.013021121020
2,500
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547380422630.013236121020
2,630
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547381322630.0135125141225
4,137
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547382922630.0137164201630
6,552
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547383822630.0140248201630
8,158
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547384722630.0144305201630
9,131
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547385622630.0148385201630
10,753
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547386522630.0152485202030
11,791
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547387422630.0156594202030
12,699
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする