SUS製 丸形フード 網5M FD72度 普及タイプ

SUS製 丸形フード 網5M FD72度 普及タイプ メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン水切板付(壁汚れ低減) フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用 材質ステンレス 仕様網5メッシュ タイプ普及タイプ 角度(°)(防火ダンパー)72 内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45590196 AT-100MNSD4-Z-5M 155 125 97 98 25
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45590205 AT-125MNSD4-Z-5M 209 179 122 130 30
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
45590214 AT-150MNSD4-Z-5M 209 179 147 130 30
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする