曜日別特売

113 長袖ブルゾン

113 長袖ブルゾン - 桑和113 長袖ブルゾン - 桑和113 長袖ブルゾン - 桑和113 長袖ブルゾン - 桑和113 長袖ブルゾン - 桑和

清涼感のある素材にストレッチ性をプラスし動きやすさがアップ!
ベタつきにくく快適な着心地で暑い夏にも最適な作業服
肌離れが良く涼感のある楊柳生地を使用
動きやすさを追求した高いストレッチ性
シワになりにくく乾きが早い
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

機能ストレッチ、風通しが良い、消臭、イージーケア混率(%)ポリエステル100素材樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)仕様背裏メッシュ、隠しマジックテープ、胸ポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、ノーフォークメッシュ、裾アジャストボタン種別長袖ブルゾン分類夏物内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45611248113ネイビーM
6,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611257113ネイビーL
6,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611266113ネイビーLL
6,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611275113ネイビー3L
6,600
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611284113ネイビー4L
6,700
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611293113ネイビー6L
7,900
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611309113シルバーグレーM
6,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611318113シルバーグレーL
6,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611327113シルバーグレーLL
6,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611336113シルバーグレー3L
6,600
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611345113シルバーグレー4L
6,700
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611363113チャコールグレーM
6,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611379113チャコールグレーL
6,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611388113チャコールグレーLL
6,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611406113チャコールグレー4L
6,700
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611415113チャコールグレー6L
7,900
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611424113モスグリーンM
6,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611433113モスグリーンL
6,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611449113モスグリーンLL
6,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611458113モスグリーン3L
6,600
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611467113モスグリーン4L
6,700
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611476113モスグリーン6L
7,900
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
45611354113シルバーグレー6L
7,900
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
返品不可
45611397113チャコールグレー3L
6,600
2,890
3,179(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする