曜日別特売

163 長袖ブルゾン

163 長袖ブルゾン - 桑和163 長袖ブルゾン - 桑和163 長袖ブルゾン - 桑和163 長袖ブルゾン - 桑和163 長袖ブルゾン - 桑和
(1件のレビュー)

綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

機能ストレッチ、消臭素材樹脂ファスナー、金属ボタン、金属ネーム(右胸)混率(%)綿98 ポリウレタン2仕様胸ファスナーポケット(野帳が入る)、オリジナル金属ネーム、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン種別長袖ブルゾン分類夏物内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45616464163ネイビーS
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616473163ネイビーM
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616489163ネイビーL
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616507163ネイビー3L
8,500
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616516163ネイビー4L
8,600
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616525163ネイビー6L
9,800
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616534163シルバーグレーS
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616543163シルバーグレーM
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616559163シルバーグレーL
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616568163シルバーグレーLL
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616577163シルバーグレー3L
8,500
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616586163シルバーグレー4L
8,600
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616595163シルバーグレー6L
9,800
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616613163インディゴM
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616629163インディゴL
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616638163インディゴLL
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616647163インディゴ3L
8,500
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616656163インディゴ4L
8,600
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616665163インディゴ6L
9,800
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616674163カーキーS
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616683163カーキーM
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616699163カーキーL
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616708163カーキーLL
8,100
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616717163カーキー3L
8,500
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616726163カーキー4L
8,600
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45616735163カーキー6L
9,800
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
返品不可
45616498163ネイビーLL
8,100
3,890
4,279(税込)
取扱停止中
返品不可
45616604163インディゴS
8,100
3,890
4,279(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45616489
2023-04-21
用途: 大学の研究室で使用
藤ビル

難燃素材で、見た目も悪くないので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする