桑和
VA411 半袖ブルゾン
制電性エコ素材を使用
普遍的なシルエットのロングセラー商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
胸ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、内ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
分類
夏物
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45624609
411
ネイビー
S
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624618
411
ネイビー
M
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624627
411
ネイビー
L
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624636
411
ネイビー
LL
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624645
411
ネイビー
3L
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624654
411
ネイビー
4L
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624663
411
ネイビー
6L
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624679
411
シルバーグレー
S
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624688
411
シルバーグレー
M
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624697
411
シルバーグレー
L
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624706
411
シルバーグレー
LL
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624715
411
シルバーグレー
3L
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624724
411
シルバーグレー
4L
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624733
411
シルバーグレー
6L
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624749
411
ローズウット
S
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624767
411
ローズウット
L
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624776
411
ローズウット
LL
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624785
411
ローズウット
3L
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624794
411
ローズウット
4L
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624803
411
ローズウット
6L
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624828
411
モスグリーン
M
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624837
411
モスグリーン
L
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624846
411
モスグリーン
LL
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624855
411
モスグリーン
3L
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624864
411
モスグリーン
4L
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624873
411
モスグリーン
6L
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624889
411
パウダーブルー
S
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624898
411
パウダーブルー
M
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624907
411
パウダーブルー
L
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624916
411
パウダーブルー
LL
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624925
411
パウダーブルー
3L
¥
9,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624934
411
パウダーブルー
4L
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624943
411
パウダーブルー
6L
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624758
411
ローズウット
M
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
45624819
411
モスグリーン
S
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください