曜日別特売

EC421 半袖ブルゾン

EC421 半袖ブルゾン - 桑和EC421 半袖ブルゾン - 桑和EC421 半袖ブルゾン - 桑和EC421 半袖ブルゾン - 桑和EC421 半袖ブルゾン - 桑和EC421 半袖ブルゾン - 桑和

制電性エコ素材を使用
レディースサイズにも対応した定番商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品

素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー仕様胸ファスナーポケット、隠しマジックテープ、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ポケット、二重ポケット、内ポケット(野帳が入る)、裾アジャストボタン種別半袖ブルゾン混率(%)綿35 ポリエステル65分類夏物機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45628109421Sネイビー
9,400
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
45628118421Mネイビー
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628127421Lネイビー
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628136421LLネイビー
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456281454213Lネイビー
9,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456281544214Lネイビー
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
456281634215Lネイビー
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
456281794216Lネイビー
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628188421Sシルバーグレー
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628197421Mシルバーグレー
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628206421Lシルバーグレー
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628215421LLシルバーグレー
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456282244213Lシルバーグレー
9,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456282334214Lシルバーグレー
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
456282494215Lシルバーグレー
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
456282584216Lシルバーグレー
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628267421Sローズウット
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628276421Mローズウット
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628294421LLローズウット
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456283034213Lローズウット
9,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456283194214Lローズウット
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
456283284215Lローズウット
10,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628346421Sモスグリーン
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628355421Mモスグリーン
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628364421Lモスグリーン
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628373421LLモスグリーン
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456283894213Lモスグリーン
9,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456283984214Lモスグリーン
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
456284164216Lモスグリーン
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628425421Sパウダーブルー
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628434421Mパウダーブルー
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628443421Lパウダーブルー
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628459421LLパウダーブルー
9,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456284684213Lパウダーブルー
9,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
456284774214Lパウダーブルー
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45628285421Lローズウット
9,400
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
456283374216Lローズウット
11,100
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
456284074215Lモスグリーン
10,100
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
456284864215Lパウダーブルー
10,100
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
456284954216Lパウダーブルー
11,100
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする