桑和
481 半袖ブルゾン
微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減
機能
風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア
素材
金属ボタン、金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ポケット、隠しマジックテープ、胸ファスナーポケット、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
分類
夏物
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45633368
481
アイボリー
M
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633377
481
アイボリー
L
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633404
481
アイボリー
4L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633413
481
アイボリー
6L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633429
481
ナイトネイビー
M
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633438
481
ナイトネイビー
L
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633465
481
ナイトネイビー
4L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633474
481
ナイトネイビー
6L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633483
481
モスグリーン
M
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633499
481
モスグリーン
L
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633508
481
モスグリーン
LL
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633526
481
モスグリーン
4L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633535
481
モスグリーン
6L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633544
481
サックス
M
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633553
481
サックス
L
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633569
481
サックス
LL
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633578
481
サックス
3L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633587
481
サックス
4L
¥
9,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633596
481
サックス
6L
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45633386
481
アイボリー
LL
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
取扱停止中
返品不可
45633395
481
アイボリー
3L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
45633447
481
ナイトネイビー
LL
¥
9,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
取扱停止中
返品不可
45633456
481
ナイトネイビー
3L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
45633517
481
モスグリーン
3L
¥
9,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください