曜日別特売

631 半袖ブルゾン

631 半袖ブルゾン - 桑和631 半袖ブルゾン - 桑和631 半袖ブルゾン - 桑和631 半袖ブルゾン - 桑和
(1件のレビュー)

すだれ織り構造で風が通る!
通気性に優れ、さわやかな着心地が持続
信頼の日本製高通気生地を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
すだれ織り構造で肌離れが良くベタつきにくい

素材金属ボタン、樹脂ファスナー仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、内ポケット、脇ゴム仕様種別半袖ブルゾン混率(%)綿30 ポリエステル70分類夏物機能風通しが良い、消臭、吸汗速乾、イージーケア内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45646153631Mネイビー
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646169631Lネイビー
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646178631LLネイビー
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456461876313Lネイビー
11,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
456461966314Lネイビー
11,600
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
456462056316Lネイビー
12,800
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
45646239631LLシルバーグレー
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456462486313Lシルバーグレー
11,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
456462576314Lシルバーグレー
11,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456462666316Lシルバーグレー
12,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646275631Mモスグリーン
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646284631Lモスグリーン
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646293631LLモスグリーン
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456463096313Lモスグリーン
11,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
456463186314Lモスグリーン
11,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456463276316Lモスグリーン
12,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646345631Lダークグリーン
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
45646354631LLダークグリーン
11,100
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
456463636313Lダークグリーン
11,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
456463796314Lダークグリーン
11,600
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
45646214631Mシルバーグレー
11,100
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
45646223631Lシルバーグレー
11,100
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
45646336631Mダークグリーン
11,100
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
456463886316Lダークグリーン
12,800
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45646363
2020-08-03
用途: 普段着として使用しています。
運輸・通信業

夏はこのシリーズの半袖、春や秋は同じシリーズの長袖。
普段着として使用しています。
通気性が良く、汗っかきの私にはとてもGOODです!
右胸ポケット内の小さなポケットは要らないな・・・、
物を入れる時に引っかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする