桑和
873 長袖ブルゾン
信頼の日本製サマーカルゼを使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
二浴染めによる独特な素材感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
素材
金属ファスナー、金属ボタン(隠しドットボタン)
仕様
胸ファスナーポケット(野帳が入る)、デオドラントテープ、胸ペン差し(フラップ)、袖ペン差し、内ペン差し、胸ペン差し(釦ホール)、ひじダーツ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿60 ポリエステル40
分類
夏物
機能
ストレッチ、消臭
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45658647
873
S
シルバーグレー
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658656
873
M
シルバーグレー
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658665
873
L
シルバーグレー
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658674
873
LL
シルバーグレー
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658683
873
3L
シルバーグレー
¥
11,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658699
873
4L
シルバーグレー
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658708
873
6L
シルバーグレー
¥
12,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658717
873
S
インディゴ
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658735
873
L
インディゴ
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658744
873
LL
インディゴ
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658778
873
6L
インディゴ
¥
12,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658787
873
S
ダークブラウン
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658796
873
M
ダークブラウン
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658814
873
LL
ダークブラウン
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658823
873
3L
ダークブラウン
¥
11,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658839
873
4L
ダークブラウン
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658848
873
6L
ダークブラウン
¥
12,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45658726
873
M
インディゴ
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
45658753
873
3L
インディゴ
¥
11,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
45658769
873
4L
インディゴ
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
45658805
873
L
ダークブラウン
¥
10,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください