桑和
VA913 長袖ブルゾン
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
肌離れが良くベタつきにくい
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100)
仕様
胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、胸プリーツポケット、脇ゴム仕様
種別
長袖ブルゾン
分類
夏物
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45659663
913
ネイビー
M
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659679
913
ネイビー
L
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659688
913
ネイビー
LL
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659697
913
ネイビー
3L
¥
11,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659706
913
ネイビー
4L
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659715
913
ネイビー
6L
¥
13,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659724
913
モスグリーン
M
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659733
913
モスグリーン
L
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659776
913
モスグリーン
6L
¥
13,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659794
913
ダークグリーン
L
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45659803
913
ダークグリーン
LL
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659828
913
ダークグリーン
4L
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659837
913
ダークグリーン
6L
¥
13,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45659749
913
モスグリーン
LL
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
返品不可
45659758
913
モスグリーン
3L
¥
11,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
45659767
913
モスグリーン
4L
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
45659785
913
ダークグリーン
M
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
返品不可
45659819
913
ダークグリーン
3L
¥
11,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください