桑和
EC921 半袖ブルゾン
ドライタッチで肌触りの良いサマー裏綿を使用した
夏の定番エコ作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
仕様
背裏メッシュ、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ファスナーポケット、内ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
混率(%)
綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
分類
夏物
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、吸汗速乾、イージーケア、ストレッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45661045
921
S
ネイビー
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661054
921
M
ネイビー
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661063
921
L
ネイビー
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661124
921
S
ブルー
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661133
921
M
ブルー
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661158
921
LL
ブルー
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661167
921
3L
ブルー
¥
12,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661176
921
4L
ブルー
¥
12,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661194
921
6L
ブルー
¥
13,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661203
921
S
モスグリーン
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661219
921
M
モスグリーン
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661228
921
L
モスグリーン
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661237
921
LL
モスグリーン
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661246
921
3L
モスグリーン
¥
12,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661255
921
4L
モスグリーン
¥
12,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661264
921
5L
モスグリーン
¥
12,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661273
921
6L
モスグリーン
¥
13,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661079
921
LL
ネイビー
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661088
921
3L
ネイビー
¥
12,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661097
921
4L
ネイビー
¥
12,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661106
921
5L
ネイビー
¥
12,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661115
921
6L
ネイビー
¥
13,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661149
921
L
ブルー
¥
11,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
45661185
921
5L
ブルー
¥
12,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください