曜日別特売

EC923 長袖ブルゾン

EC923 長袖ブルゾン - 桑和EC923 長袖ブルゾン - 桑和EC923 長袖ブルゾン - 桑和EC923 長袖ブルゾン - 桑和

ドライタッチで肌触りの良いサマー裏綿を使用した
夏の定番エコ作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える

素材金属ボタン、樹脂ファスナー仕様背裏メッシュ、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ファスナーポケット、内ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様種別長袖ブルゾン混率(%)綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)分類夏物機能二重織、制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、吸汗速乾、イージーケア、ストレッチ内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45661289923Sネイビー
12,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661298923Mネイビー
12,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661307923Lネイビー
12,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661316923LLネイビー
12,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456613259233Lネイビー
12,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
456613439235Lネイビー
12,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
456613599236Lネイビー
13,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661368923Sブルー
12,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661377923Mブルー
12,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661386923Lブルー
12,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661395923LLブルー
12,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456614049233Lブルー
12,500
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
456614299235Lブルー
12,800
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
456614389236Lブルー
13,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661456923Mモスグリーン
12,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661465923Lモスグリーン
12,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45661474923LLモスグリーン
12,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
456614839233Lモスグリーン
12,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
456614999234Lモスグリーン
12,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
456615179236Lモスグリーン
13,800
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
456613349234Lネイビー
12,600
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
456614139234Lブルー
12,600
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
45661447923Sモスグリーン
12,100
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
456615089235Lモスグリーン
12,800
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする