桑和
931 半袖ブルゾン
肌触りの良いサマー裏綿生地を使用
肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
素材
金属ボタン(ドットボタン)、胸ポケット口(隠しドットボタン)、樹脂ファスナー
仕様
背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ポケット(野帳が入る)、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット(野帳が入る)、裾アジャストボタン
種別
半袖ブルゾン
分類
夏物
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45662795
931
シルバーグレー
L
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662804
931
シルバーグレー
LL
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662813
931
シルバーグレー
3L
¥
9,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662829
931
シルバーグレー
4L
¥
9,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662838
931
シルバーグレー
6L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662847
931
モスグリーン
M
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45662856
931
モスグリーン
L
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662865
931
モスグリーン
LL
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662874
931
モスグリーン
3L
¥
9,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662883
931
モスグリーン
4L
¥
9,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662899
931
モスグリーン
6L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662908
931
オーシャングリーン
M
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662917
931
オーシャングリーン
L
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662926
931
オーシャングリーン
LL
¥
9,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662944
931
オーシャングリーン
4L
¥
9,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662953
931
オーシャングリーン
6L
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662786
931
シルバーグレー
M
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
45662935
931
オーシャングリーン
3L
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください