曜日別特売

933 長袖ブルゾン

933 長袖ブルゾン - 桑和933 長袖ブルゾン - 桑和933 長袖ブルゾン - 桑和

肌触りの良いサマー裏綿生地を使用
肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える

素材金属ボタン(ドットボタン)、胸ポケット口(隠しドットボタン)、樹脂ファスナー仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ポケット(野帳が入る)、袖口アジャストボタン、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット(野帳が入る)、裾アジャストボタン種別長袖ブルゾン混率(%)綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)分類夏物機能二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45662969933Mシルバーグレー
9,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662978933Lシルバーグレー
9,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
45662987933LLシルバーグレー
9,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
456629969333Lシルバーグレー
10,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
456630059334Lシルバーグレー
10,100
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
456630149336Lシルバーグレー
11,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663023933Mモスグリーン
9,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663039933Lモスグリーン
9,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663048933LLモスグリーン
9,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
456630579333Lモスグリーン
10,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
456630669334Lモスグリーン
10,100
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
456630759336Lモスグリーン
11,300
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45663084933Mオーシャングリーン
9,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663093933Lオーシャングリーン
9,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
45663109933LLオーシャングリーン
9,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
456631189333Lオーシャングリーン
10,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
456631369336Lオーシャングリーン
11,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
456631279334Lオーシャングリーン
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする