1728 ワンタックカーゴパンツ

1728 ワンタックカーゴパンツ 桑和
(2件のレビュー)

お手入れ簡単&ロープライス

機能タフ素材、起毛加工、イージーアイロン 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー 仕様カーゴペン差し、ミニポケット付き、カラビナループ、カーゴファスナーポケット 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 内容量1本
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45684057 1728 ネイビー 73 73
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684066 1728 ネイビー 76 76
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684075 1728 ネイビー 79 79
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684084 1728 ネイビー 82 82
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684093 1728 ネイビー 85 85
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684109 1728 ネイビー 88 88
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684118 1728 ネイビー 91 91
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45684127 1728 ネイビー 95 95
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45684136 1728 ネイビー 100 100
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45684145 1728 アイボリー 73 73
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684154 1728 アイボリー 76 76
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684163 1728 アイボリー 79 79
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684179 1728 アイボリー 82 82
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684188 1728 アイボリー 85 85
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684197 1728 アイボリー 88 88
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684206 1728 アイボリー 91 91
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45684215 1728 アイボリー 95 95
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45684224 1728 アイボリー 100 100
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45684233 1728 シルバーグレー 73 73
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684249 1728 シルバーグレー 76 76
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684258 1728 シルバーグレー 79 79
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684267 1728 シルバーグレー 82 82
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684276 1728 シルバーグレー 85 85
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684285 1728 シルバーグレー 88 88
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684294 1728 シルバーグレー 91 91
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45684303 1728 シルバーグレー 95 95
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45684319 1728 シルバーグレー 100 100
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45684328 1728 モスグリーン 73 73
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684337 1728 モスグリーン 76 76
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684346 1728 モスグリーン 79 79
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684355 1728 モスグリーン 82 82
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684364 1728 モスグリーン 85 85
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684373 1728 モスグリーン 88 88
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45684389 1728 モスグリーン 91 91
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45684398 1728 モスグリーン 95 95
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45684407 1728 モスグリーン 100 100
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45684197
2024-10-07
用途:
解体作業
岡野工業 様 (建設業・工事業)

夏場は、生地が薄いので良かった。薄いけど破れにくいてです。

対象商品:
45684276
2022-07-07
用途:
作業着として使用
有限会社瀬戸造建 様

低価格で非常にお手頃ですが、股下80は少し長すぎるような気がしますので、裾上げサービスがあると満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする