曜日別特売

3008-01 半袖ブルゾン

3008-01 半袖ブルゾン - 桑和3008-01 半袖ブルゾン - 桑和3008-01 半袖ブルゾン - 桑和3008-01 半袖ブルゾン - 桑和3008-01 半袖ブルゾン - 桑和3008-01 半袖ブルゾン - 桑和3008-01 半袖ブルゾン - 桑和
(1件のレビュー)

T/C ストレッチシリーズ
外部接触も安全な傷がつきにくいスクラッチガード仕様
JIS T8118 制電、多色展開、レディースサイズと幅広いニーズに対応
信頼の日本製素材AZEK (アゼック)を使用
通気性、吸水性、速乾性に優れた日本品質のハイスペック素材
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
ボタン・ファスナーが表に出ないスクラッチガード仕様
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
消臭加工により不快なニオイを抑える
レディースサイズ対応商品

機能制電性素材、ストレッチ、消臭、風通しが良い、イージーケア素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン)混率(%)綿35 ポリエステル65仕様胸二重ポケット (野帳が入る)、デオドラントテープ、内ペン差し、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ、脇メッシュ種別半袖ブルゾン分類夏物内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457939573008-01ネイビーSS
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457939663008-01ネイビーS
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457939753008-01ネイビーM
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457939843008-01ネイビーL
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457939933008-01ネイビーLL
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457940093008-01ネイビー3L
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457940183008-01ネイビー4L
9,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457940273008-01ネイビー6L
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
457940363008-01ブルーSS
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457940453008-01ブルーS
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457940543008-01ブルーM
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457940633008-01ブルーL
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457940793008-01ブルーLL
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457940883008-01ブルー3L
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457940973008-01ブルー4L
9,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457941063008-01ブルー6L
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
457941153008-01シルバーグレーSS
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457941243008-01シルバーグレーS
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457941333008-01シルバーグレーM
9,400
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
457941493008-01シルバーグレーL
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457941583008-01シルバーグレーLL
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457941673008-01シルバーグレー3L
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457941763008-01シルバーグレー4L
9,900
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
457941853008-01シルバーグレー6L
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
457941943008-01ライトブラウンSS
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457942193008-01ライトブラウンM
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457942283008-01ライトブラウンL
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457942373008-01ライトブラウンLL
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457942463008-01ライトブラウン3L
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457942553008-01ライトブラウン4L
9,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457942643008-01ライトブラウン6L
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
457942733008-01モスグリーンSS
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457942893008-01モスグリーンS
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457942983008-01モスグリーンM
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457943073008-01モスグリーンL
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457943163008-01モスグリーンLL
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457943253008-01モスグリーン3L
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457943343008-01モスグリーン4L
9,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457943433008-01モスグリーン6L
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
457943773008-01ケンブリッヂブルーM
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457943863008-01ケンブリッヂブルーL
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457943953008-01ケンブリッヂブルーLL
9,400
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457944043008-01ケンブリッヂブルー3L
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457944133008-01ケンブリッヂブルー4L
9,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457942033008-01ライトブラウンS
9,400
4,098
4,508(税込)
取扱停止中
返品不可
457943593008-01ケンブリッヂブルーSS
9,400
4,098
4,508(税込)
取扱停止中
返品不可
457943683008-01ケンブリッヂブルーS
9,400
4,098
4,508(税込)
取扱停止中
返品不可
457944293008-01ケンブリッヂブルー6L
11,100
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 工場内作業
有限会社セイコーモールド

動きやすくて収納も想定通りの場所にあり使いやすい
トータルコスパが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする