曜日別特売

3008-03 半袖シャツ

3008-03 半袖シャツ - 桑和3008-03 半袖シャツ - 桑和3008-03 半袖シャツ - 桑和3008-03 半袖シャツ - 桑和3008-03 半袖シャツ - 桑和3008-03 半袖シャツ - 桑和3008-03 半袖シャツ - 桑和

T/C ストレッチシリーズ
外部接触も安全な傷がつきにくいスクラッチガード仕様
JIS T8118 制電、多色展開、レディースサイズと幅広いニーズに対応
信頼の日本製素材AZEK (アゼック)を使用
通気性、吸水性、速乾性に優れた日本品質のハイスペック素材
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
ボタン・ファスナーが表に出ないスクラッチガード仕様
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
消臭加工により不快なニオイを抑える
レディースサイズ対応商品

機能制電性素材、ストレッチ、消臭、風通しが良い、イージーケア素材樹脂ボタン(隠しドットボタン)混率(%)綿35 ポリエステル65仕様胸二重ポケット (野帳が入る)、デオドラントテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ、脇メッシュ種別半袖シャツ分類夏物袖丈半袖内容量1枚
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457949193008-03ネイビーSS
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457949283008-03ネイビーS
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457949373008-03ネイビーM
8,500
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
457949463008-03ネイビーL
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457949553008-03ネイビーLL
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457949643008-03ネイビー3L
8,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457949733008-03ネイビー4L
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457949893008-03ネイビー6L
10,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
457950073008-03ブルーS
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457950163008-03ブルーM
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457950253008-03ブルーL
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457950343008-03ブルーLL
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457950433008-03ブルー3L
8,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457950593008-03ブルー4L
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457950683008-03ブルー6L
10,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
457950863008-03シルバーグレーS
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457950953008-03シルバーグレーM
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457951043008-03シルバーグレーL
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457951133008-03シルバーグレーLL
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457951293008-03シルバーグレー3L
8,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457951383008-03シルバーグレー4L
9,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
457951473008-03シルバーグレー6L
10,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
457951653008-03ライトブラウンS
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457951743008-03ライトブラウンM
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457951833008-03ライトブラウンL
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457951993008-03ライトブラウンLL
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457952083008-03ライトブラウン3L
8,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457952173008-03ライトブラウン4L
9,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
457952533008-03モスグリーンM
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457952693008-03モスグリーンL
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457952783008-03モスグリーンLL
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457952873008-03モスグリーン3L
8,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457952963008-03モスグリーン4L
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457953143008-03ケンブリッヂブルーSS
8,500
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
457953233008-03ケンブリッヂブルーS
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457953393008-03ケンブリッヂブルーM
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457953483008-03ケンブリッヂブルーL
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457953573008-03ケンブリッヂブルーLL
8,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
457953663008-03ケンブリッヂブルー3L
8,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457953753008-03ケンブリッヂブルー4L
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457953843008-03ケンブリッヂブルー6L
10,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
457949983008-03ブルーSS
8,500
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
457950773008-03シルバーグレーSS
8,500
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
457951563008-03ライトブラウンSS
8,500
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
457952263008-03ライトブラウン6L
10,200
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
457952353008-03モスグリーンSS
8,500
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
457952443008-03モスグリーンS
8,500
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
457953053008-03モスグリーン6L
10,200
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする