ダイニチ工業 業務用大型石油ストーブ ブルーヒーター 業務用大型石油ストーブ ブルーヒーター 商品レビューを投稿する 天板が熱くならないファン付きタイプ、6時間延長機能、80秒スピード着火、メタルバーナー採用で消火時のニオイを抑える、自動温度調整可能、 タンク容量(L) 13 質量(kg) 約16.4 色 メタリックグレー 電源 単相100V(50/60Hz) 安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置 燃料消費量(L/h) 0.972〜0.340 消費電力(W)(50/60Hz) 大火力時:265/265、小火力時:140/140、最大点火時:935/935、待機時:1.1/1.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 665×456×546 運転音(dB) 45〜34 暖房出力(kW) 10.00〜3.50 燃焼継続時間(h) 13.4〜38.2 主な機能 秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、運転延長セレクト、インバータ制御 点火時間(秒) 80 暖房の目安 【木造/戸建】26畳まで・43m2まで、【コンクリート/集合】35畳まで・58m2まで 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 FM-10C(H) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 数量 45802838 FM-10C(H) ¥92,800 ¥43,900 1 ¥43,900 税込¥48,290 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤暖房用品業務用ヒーター/ストーブ石油ストーブ 商品説明動画 業務用FMシリーズ この動画を評価してください: この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 対流形石油ストーブ トヨトミ 税込¥24,090 ¥21,900 (5) 2. ブルーヒーター用気化器 ダイニチ工業 税込¥7,139 ¥6,490 (4) 3. 赤外線ヒーターぬく助 ナカトミ 税込¥99,990〜 ¥90,900〜 (0) 4. 置台キャスター コロナ 税込¥4,389〜 ¥3,990〜 (1) 5. 遠赤外線電気ヒーター ナカトミ 税込¥32,890〜 ¥29,900〜 (4) 6. ブルーヒーター用キャスター ダイニチ工業 税込¥4,719 ¥4,290 (2) 7. サバイバルストーブ エイアンドエフ 税込¥8,789 ¥7,990 (2) 8. 石油ストーブ用替芯 コロナ 税込¥2,079〜 ¥1,890〜 (9) 9. 電気ファンヒーター ナカトミ 税込¥53,790 ¥48,900 (1) 10. ポット式暖房機 サンポット 税込¥84,590〜 ¥76,900〜 (0) 11. 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 税込¥25,190 ¥22,900 (0) 12. 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 税込¥14,190 ¥12,900 (0) 13. サンストーブ 静岡製機 税込¥108,790 ¥98,900 (0) 14. 開放式石油暖房機 サンポット 税込¥61,490〜 ¥55,900〜 (0) 15. 赤外線オイルヒーターVAL6-PK2 静岡製機 税込¥119,900 ¥109,000 (1) 16. Heat Spot ヒートスポット スイデン 税込¥30,690〜 ¥27,900〜 (2) 17. 石油ストーブ用替芯 トヨトミ 税込¥2,189〜 ¥1,990〜 (10) 18. 油フィルター ダイニチ工業 税込¥549 ¥499 (7) 19. ハウスヒーター 暖太郎 グリーンライフ 税込¥13,090 ¥11,900 (2) 20. ホットガン 静岡製機 税込¥71,390 ¥64,900 (2) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。