業務用大型石油ストーブ ブルーヒーター
|
(9件のレビュー)
天板が熱くならないファン付きタイプ、6時間延長機能、80秒スピード着火、メタルバーナー採用で消火時のニオイを抑える、自動温度調整可能、
タンク容量(L)19
質量(kg)約19
色メタリックグレー
電源単相100V(50/60Hz)
安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置
燃料消費量(L/h)1.80~0.544
消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:448/448、小火力時:205/205、最大点火時:950/950、待機時:1.1/1.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)724×507×581
運転音(dB)50~37
暖房出力(kW)18.50~5.60
燃焼継続時間(h)10.5~34.9
主な機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、運転延長セレクト、インバータ制御
点火時間(秒)80
暖房の目安【木造/戸建】47畳まで・77.5m2まで、【コンクリート/集合】65畳まで・107.5m2まで
内容量1台