パナソニック(Panasonic) 電動自転車 電動自転車 商品レビューを投稿する ビビシリーズ最軽量モデル! 20型で取り回しもしやすい。 らくらくスイッチ 低床アルミフレーム 足も灯4-LEDビームランプ タイヤサイズ 20×1.75 HE 変速段数 内装3段 バッテリー容量(Ah) 12 走行距離(km) 【パワーモード】約45、【オートマチックモード】約53、【ロングモード】約70 充電時間(時間) 約4 仕様 大型スムースインバスケット、ソーラーオートテール2、テールアップサドル・ライト、かろやかスタンド、くるピタ、アルミリヤキャリヤ(クラス18/最大積載量18kg)、スリムツートングリップ、スペアキー対応、BAA(安全・環境基準適合車)、バスケット、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、リヤキャリヤ(標準装備(クラス18))、補助速度範囲(24km/h未満)、、 ワット時定格量(303Wh) 適合 【バッテリー】NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY581B02(ホワイト・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY579B02(ホワイト・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)、NKY577B02(ホワイト・8Ah) 全長(mm) 1585 質量(kg) 21.7(バッテリーを含む)、約2.3(バッテリー)、約1.0(充電器) 全幅(mm) 580 制御方式 踏力比例制御-磁歪式 フレーム U形 モータータイプ 直流ブラシレスモーター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) バスケット:約240×390×350 表示 【らくらくスイッチ】バッテリー残量表示、ライトON-OFFスイッチ(常時点灯機能付)、アシスト切替3モード 定格出力(W) 250 ハンドル バー:プロムナード ハンドル高さ(mm) 930〜965 照明装置 バッテリー式前照灯 バッテリー NKY578B02(ブラック):リチウムイオンバッテリー スタンド 両立スタンド 制動方式 前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー電圧(V) 25.2 保証期間 盗難補償:3年間 充電器形名 NKJ073Z:スタンド型 充電器電圧(V) 交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA) 約260 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm) 136以上 サドルの高さ(mm) (最低地上高〜最高地上高)690〜805 軸間距離(mm) 1055 施錠方法 後輪サークル錠 待機時消費電力(W) 充電器:約0.5 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 BE-ELL03S BE-ELL03T 色 選択解除 S:ウォームシルバー T:チョコブラウン 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 43412444 BE-ELL03T T:チョコブラウン ¥108,800 ¥108,000 1 ¥108,000 43412453 BE-ELL03S S:ウォームシルバー ¥108,800 ¥108,000 1 ¥108,000 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウバイク・自転車用品自転車用品完成車電動自転車 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ギュット・クルーム・DX パナソニック(Panasonic) ¥149,800 (0) 2. ジェリーベリー20インチ電動自転車 完成組立品 JellyBelly ¥139,000 (0) 3. 26インチ内装3段電動アシスト自転車Breeze KAIHOU ¥69,900 (0) 4. ビビライフ 完成組立品 パナソニック(Panasonic) ¥189,000 (0) 5. ビッケモブe20 完成組立品 ブリヂストン ¥125,000 (0) 6. ビッケポーラーe20 完成組立品 ブリヂストン ¥129,000 (0) 7. 電動マルチカート ついてくるか〜い CANYCOM ¥199,000 (1) 8. 電動アシストノーパンク三輪自転車(ハザードランナートライアシスト) TRUSCO ¥202,500 (1) 9. ビビ・DX パナソニック(Panasonic) ¥109,000 (0) 10. PAS Cheer 26型電動アシスト自転車 2020年モデル【完成組立品】 YAMAHA(ヤマハ) ¥91,900 (1) 11. PAS PAS CITY-X 20型電動アシスト自転車 2020年モデル【完成組立品】 ヤマハ発動機 ¥109,000 (0) 12. ファットバイク20 外装7段 CAPTAIN STAG ¥59,900 (0) 13. aeroクークルMU TOBU ¥129,000 (1) 14. ビビDX24 完成組立品 パナソニック(Panasonic) ¥109,000 (0) 15. リチウムイオンバッテリー パナソニック(Panasonic) ¥37,900 (0) 16. 20インチ6段変速電動アシスト自転車 STREET KAIHOU ¥69,900 (0) 17. 20インチ電動アシスト自転車 Sunny KAIHOU ¥69,900 (0) 18. PAS GEAR-U 26型電動自転車 ファインシルバー 完成組立品 YAMAHA ¥159,000 (0) 19. E-BASIC(FDB200E) TRANS MOBILLY ¥49,900 (1) 20. R-EVO ステンレスサイレンサー モンキー Fi BEAMS(ビームス) ¥31,900 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。