ブチルテープ

ブチルテープ WURTH(ウルト)

車体の重ね合わせ部分をシーリングするための、常に柔軟性を持つ自己接着ラウンドテープ
非常に優れた接着特性
このバンドは接着力が高く、金属、プラスチック、木材、石材などの多様な表面に対して、非常に優れた恒久的な接着力を持っています。
UV、風化、および水に対する非常に優れた耐性
屋外でも使用可能であり、雨やその他の天候の影響に耐えます(水中での使用は適切ではありません)。
劣化と高温に対する耐性
正しく使用すると、接着力と完全なシーリングが数年にわたって持続します
また、車体のシーリングなど、高温にさらされる用途にも適しています
(湿気を遮断)このシーリングテープでは防水シーリングが可能であり、水分が車体に侵入するのを防止します。
騒音や振動を低減、自己融着、溶媒およびシリコン不使用、すぐに機能。

用途
自動車産業、コンテナー、トレーラーハウス製造などで、重複部分やネジ接合のシーリングに一般的に使用:泥除けと車体の間、ブレーキ灯とテールランプ、トリムとサンルーフ、ほこり、湿気、および振動に対する保護のため、電気、機械、建築産業、さらに空調や換気技術で、一般的なシーリング作業にも使用できます。
例:ネジ部品、継目部分、ジョイント、すべての種類のハウジング、およびパイプの割れ目。
適合建築材クラス:B2、建築材クラスの条件:DIN 4102に準拠、紫外線抵抗性:はい 直径(Φmm)8 長さ(m)175 温度(℃)最小処理:5、最大処理:40 設計ラウンド ベース化学薬品:ブチルゴム 危険物の類別非危険物 保存期間(年)24 ヶ月 耐用温度(℃)最小温度耐性:-30、最大温度耐性:100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45839168 0890100033081 1
11,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする