ジョイフル
軽油水抜き剤
(2件のレビュー)
成分
イソプロピルアルコール:189.4ml/94.7%、イソブタノール:10ml/5%、添加剤(防錆剤等):0.6ml/0.3%
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.2L
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45853773
J-61
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください