NEWグリップアップスプレー
急な積雪時に便利な自動車タイヤのグリップ力向上させる、応急用スプレータイヤチェーンです。 タイヤが雪によりスタックした場合に、タイヤの接地面にスプレーして乾燥させるだけで微細な凸を形成し、グリップ力(摩擦性能)を向上させ積雪に対応します。雪道での安全ドライブサポートします。
用途急な積雪によるタイヤ空転時。降雪・凍結時の応急的な走行に。
質量(g)460
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×66×66
内容量1個
商品豆知識
急な積雪時に便利な自動車タイヤのグリップ力向上させる、応急用スプレータイヤチェーンです。 タイヤが雪によりスタックした場合に、タイヤの接地面にスプレーして乾燥させるだけで微細な凸を形成し、グリップ力(摩擦性能)を向上させ積雪に対応します。雪道での安全ドライブサポートします。