IXIL(イクシル) SUZUKI GSX-R1000 '17-'18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー
用途SUZUKI GSX-R 1000 17-18
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)344
形状ヘキサコーン
質量(kg)1.6
タイプRC1B
コンプリートブラックHTペイント
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。