3Dプリンタ
Wi-Fi接続で自由に印刷が可能な3Dプリンタです。
専用ソフトウェア「XYZmaker Suite」を使用することにより、進捗状況などの情報を確認できます。
ウェブ上で3Dデータがダウンロードできます。
スキャン方式(ソフトウェア)制御・スライサーソフト:XYZmaker Suite
方式熱溶融樹脂積層方式
仕様造形テーブル:スライド取り出し式テーブル
付属品メンテナンスツール、フィラメント300g、電源ケーブル、など
寸法(mm)400×336×362
質量(kg)約8
ピッチ(mm)積層:0.1~0.4(0.1刻み)
対応材質PLA(1.75mmΦ)/PETG/タフPLA
対応OSWindows7以上 Mac OS X 10.10以上
操作方法PC接続(USBケーブル Wi-Fi)
サイズ(mm)最大造形:150×150×150
内容量1個
3Dプリンター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07