3Dプリンタ
コンパクトな本体サイズながら、150mm角の造形が可能な3Dプリンタです。
取り外し可能な軟性のプラットフォームにより造形物をより剥がしやすくなりました。
ワンプッシュでノズルが取り外せるため、フィラメントがノズルに詰まってしまっても簡単にメンテナンスが可能です。
スキャン方式(ソフトウェア)スライサーソフトFlashPrint(日本語)(ダウンロード)
方式(造形)熱溶融積層(FDM)方式
仕様データ入力方法:PC接続(Wi-Fi LAN) フラッシュメモリ
付属品フィラメント(600g)1リール(1年保証など)
寸法(mm)388×380×405
質量(g)9
ピッチ(mm)0.05~0.3(積層)
電源(V)AC100~240、50/60Hz、ACアダプタ(付属)
対応材質ABS、PLA、HIPS、PVA、PP、PET、高耐熱性PLAなど
対応OSWindows 7/8/10、Mac
機能内蔵カメラ、冷却ファン×2、LED照明
サイズ(mm)150×150×150(最大造形サイズ)
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07