【タネ】タラゴン ロシアンタラゴン

【タネ】タラゴン ロシアンタラゴン - グリーンフィールドプロジェクト【タネ】タラゴン ロシアンタラゴン - グリーンフィールドプロジェクト

フランス料理の定番で、鳥料理等や卵料理に使われます。
素朴なやわらかな甘みとほろ苦い香りがするハーブで、ワインビネガーに漬け込んでもおいしくいただけます。
【効能】
消化促進・口臭・不眠症・月経痛など(β-カロテン、カリウム、カルシウム等が豊富)。
【栽培方法】
種まき:直播、セルトレーまたはポットで種まきします。
播種適期:3月~6月、9月~10月
場所:日当たり・水はけが良い良い場所。
株間:20~50センチ定植:本葉6~7枚
肥料:控え目に育てます。
水やり:乾燥気味に育てます。
収穫:・葉が茂り出したら、茎先10cmほどを茎ごとハサミで切り取り収穫します。・脇芽が伸び、株が大きくなり収量が増えます。
病害虫:ナミハダニやオンシツコナジラミなど。
コンパニオンプランツ:トマト・バジル
栽培アドバイス:・種子が細かいので、本場が2~3枚になった頃に1ポット(セルトレー)1本にハサミで間引きます。・株が古いと香りが弱くなるので、2年ごとに株分けします。
プランター栽培のポイント:丸型、長方形 (深さ20cm以上、幅25cm以上)に1株植え付けます。
補足 ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。
この種子はF1種ではありません。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50993454-1セット(0.03g×10袋)
3,140
3,098
3,408(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月8日
45889044-1セット(0.05g×10袋)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45889044-50993454-- 【タネ】タラゴン ロシアンタラゴン グリーンフィールドプロジェクト 50993454【タネ】タラゴン ロシアンタラゴングリーンフィールドプロジェクト1セット(0.03g×10袋)
3,098
欠品中
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする