ロッジ
ロッジ ミニワック
手際よく炒めるものが多い調理に適した鋳鉄製小型中華鍋です。
蓋はスキレットカバーL6SC3がご使用できます。
質量(kg)
1
品番
L9MW
口径(Φmm)
225
深さ(mm)
65
底径(Φmm)
135
寸法(inch)
9
TKG品番
9-0070-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45893479
L9MW
¥
7,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください