パナソニック 業務用ⅠHジャー炊飯器
炊飯容量【白米】5~20合、【炊き込み】5~15合、【全がゆ】1.7~6.2合、【五分がゆ】1.1~3.4合、【玄米】5~15合
質量(kg)1.44
品番SR-PGC36
電源(V)単相200
間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×344
消費電力(W)(炊飯時)2700、(保温時/安定時)50
コード長さ(m)1.5(アース極付プラグ)
TKG品番9-0692-0101
内容量1台
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45899325 | SR-PGC36 | 11692278 | NV30-FAU 3P 5A 100-240V 30MA W |
|
低圧遮断器NV30-FAU仕様 | 三菱電機 | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |