ティファール セーフ・トゥ・タッチ(1.0L)

ティファール セーフ・トゥ・タッチ(1.0L) T-fal(ティファール)

二重構造なので沸騰しても中の温度が外に伝わりにくく、安心してお使いいただけます。
つぎ目のないステンレス製の内部構造なので洗いやすく衛生的です。
蓋はワンプッシュで開きます。
空だき防止機能・自動電源オフ機能付。

質量(g)1132 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)230×160×220 消費電力(W)1250 コード長さ(m)約1.3 内容量1個
注意
※保温機能はついていません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45900899 KO2611JP ホワイト
8,300
 
 
取扱い終了
45900908 - ブラック
8,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする