弁慶 16仕切り グラスラック

弁慶 16仕切り グラスラック 弁慶(本間冬治工業) 弁慶 16仕切り グラスラック 弁慶(本間冬治工業) 弁慶 16仕切り グラスラック 弁慶(本間冬治工業) 弁慶 16仕切り グラスラック 弁慶(本間冬治工業) 弁慶 16仕切り グラスラック 弁慶(本間冬治工業)

弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
収納後の管理も十分考慮し、カラー(6色)+ステンレスネームプレートで識別可能になっています。(オプション)
P.P.ピン抜けにくい構造実用新案申請済。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
ラックの中にどんなグラスが収納されているのか?
また、このグラスは何処に収納してあるのか?
そんな時、ホットスタンプによる名入れが大変役に立ちます。
多種のグラス、食器類に対応できるよう文字の種類を揃えました。

用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス 内寸(mm)【仕切り】角もの:109×109、グラスなどの丸もの:Φ111 内容量1個
注意
※グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。
※10オンス以上のロングタンブラーは、P.866ステム用をお勧めします。
※グレー(Gray)イエロー(Yellow)レッド(Red)ブラウン(Brown)グリーン(Green)印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45903008 G-16-165 500×500×200 165
12,500
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷
45903017 G-16-175 500×500×210 175
13,200
8,798
9,678 (税込)
翌々日出荷
45903026 G-16-185 500×500×220 185
14,000
9,198
10,118 (税込)
翌々日出荷
45903035 G-16-195 500×500×230 195
14,800
9,498
10,448 (税込)
翌々日出荷
45903044 G-16-215 500×500×250 215
15,300
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする