弁慶 49仕切り グラスラック
弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
収納後の管理も十分考慮し、カラー(6色)+ステンレスネームプレートで識別可能になっています。(オプション)
P.P.ピン抜けにくい構造実用新案申請済。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
ラックの中にどんなグラスが収納されているのか?
また、このグラスは何処に収納してあるのか?
そんな時、ホットスタンプによる名入れが大変役に立ちます。
多種のグラス、食器類に対応できるよう文字の種類を揃えました。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
内寸(mm)【仕切り】角もの:60×60、グラスなどの丸もの:Φ62
内容量1個
注意
※グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。※10オンス以上のロングタンブラーは、P.866ステム用をお勧めします。
※グレー(Gray)イエロー(Yellow)レッド(Red)ブラウン(Brown)グリーン(Green)印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。