弁慶 8仕切り グラスラック
グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。
P.P.ピン抜けにくい構造実用新案申請済。
グレー(Gray)イエロー(Yellow)ピンク(Pink)ブラウン(Brown)グリーン(Green)ブルー(Blue)印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
ラックの中にどんなグラスが収納されているのか?
また、このグラスは何処に収納してあるのか?
そんな時、シルク印刷による名入れが大変役に立ちます。
多種のグラス、食器類に対応できるよう文字の種類を揃えました。
内寸(mm)仕切り:110×110
内容量1個
注意
※10オンス以上のロングタンブラーは、ステム用をお勧めします。※製品価格にはステンレスネームプレート代は含まれておりません。