トータルMDX ロングハンドルブラシ

トータルMDX ロングハンドルブラシ ユニテール

異物混入防止に画期的なトリプルセット構造。
毛の抜けを防ぐステープル&レジンセット構造に加えブラシ毛を金検X線検査機に反応するMDX素材を採用した異物混入防止に活気的な洗浄ブラシです。
ブラシ毛を本体内部で強固に固定するステンレステープル。
ブラシ面全体に浸透し毛の抜けを防ぐエポキシレジン。
金検X線検査機に反応するMDXブラシ毛と本体により混入トラブルを防止します。

長さ(mm)【毛】40 全長(mm)406 品番D9ーRMDX 奥行(mm)120 間口(mm)65 耐熱温度(℃)134 TKG品番9-1291-0101 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45903683 D9ーRMDX
9,700
8,798
9,678 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする