トータルMDX ショートハンドルブラシ
異物混入防止に画期的なトリプルセット構造。
毛の抜けを防ぐステープル&レジンセット構造に加えブラシ毛を金検X線検査機に反応するMDX素材を採用した異物混入防止に活気的な洗浄ブラシです。
ブラシ毛を本体内部で強固に固定するステンレステープル。
ブラシ面全体に浸透し毛の抜けを防ぐエポキシレジン。
金検X線検査機に反応するMDXブラシ毛と本体により混入トラブルを防止します。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエステル
全長(mm)254
品番D4-RMDX
奥行(mm)100
間口(mm)80
耐熱温度(℃)134
TKG品番9-1291-0201
内容量1本