曜日別特売

パティア 27cmスリーリングプレート

パティア 27cmスリーリングプレート - 鳴海製陶

ナルミファインチャイナパティア41732シリーズ。

材質ポーセレン品番メーカー品番:41732-5706BK寸法(直径Φ×高さH)(mm)272×18TKG品番9-2322-1001内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4591580941732-570627218
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする