リヴィエール B1 シリンダー付間仕切錠 木瓜座

リヴィエール B1 シリンダー付間仕切錠 木瓜座 長沢製作所

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別木瓜座 錠前シリンダー付間仕切錠 ドア厚(mm)30~40 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バックセット(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45935366 TL-B123-WB WB(ホワイトブロンズメッキ) 51
10,580
 
 
取扱い終了

返品不可
45935375 TL-B123-GB GB(ジャーマンブロンズメッキ) 51
10,580
 
 
取扱い終了

返品不可
45935384 TL-B123-AB AB(アンティックブラスメッキ) 51
11,380
 
 
取扱い終了

返品不可
45935393 TL-B123-HG HGヘアラインゴールドメッキ 51
11,380
 
 
取扱い終了

返品不可
45935409 TL-B123-GT GT(チタンゴールドメッキ) 51
11,380
 
 
取扱い終了

返品不可
45935418 TL-B123-WB WB(ホワイトブロンズメッキ) 60
10,580
 
 
取扱い終了

返品不可
45935427 TL-B123-GB GB(ジャーマンブロンズメッキ) 60
10,580
 
 
取扱い終了

返品不可
45935436 TL-B123-AB AB(アンティックブラスメッキ) 60
11,380
 
 
取扱い終了

返品不可
45935445 TL-B123-HG HGヘアラインゴールドメッキ 60
11,380
 
 
取扱い終了

返品不可
45935454 TL-B123-GT GT(チタンゴールドメッキ) 60
11,380
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする