ケニス
PFA熱収縮チューブ
長さ(m)
1
材質
PFA
厚さ(mm)
0.2
内容量
1個
全12種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
選択してください
1.8
2.2
3
3.5
4
5.2
6
7.1
9.5
11
12.9
16
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45948867
1.5
1.4
1.8
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45948876
2
1.8
2.2
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948885
2.5
2.4
3
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45948894
3
3
3.5
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948903
4
3.5
4
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45948919
5
4.2
5.2
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948928
6
5.4
6
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45948937
7
6.3
7.1
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948946
9
7.5
9.5
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948955
10
9.2
11
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45948964
12
10.7
12.9
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948973
15
13
16
¥
6,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください