ツールフック カラビナタイプ
ボルトクリッパーやモンキレンチなどの吊り下げに便利なフックです。
ベルトを外して通す必要なく、ベルト部に挿し込むだけでセットできます。
カラビナ部は左右(180度可動)に折りたためるので、使用しない場合は邪魔になりません。
カラビナタイプで簡単に工具の着脱が行えます。
カラビナはスチール製で丈夫、プレート部はアルミ製で軽量な作りになっています。
用途ボルトクリッパーやモンキレンチなど用
材質(カラビナ部)スチール、(プレート部)アルミ
色シルバー
質量(g)約151
適合ベルト幅(mm)約60
耐荷重(kg)2以下
内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。※本製品は体重を支えるものではありません。
※耐荷重以上のものを吊り下げないでください。
※使用する工具には必ず落下防止具などを使用してください。
※工具などの着脱時に指を挟まないよう注意してください。
※変形や損傷が発生した場合は使用しないでください。
※水に濡れた場合は速やかに乾いた布などで拭きとってください。濡れたまま放置すると錆の原因になります。
※使用後は乾いた布などで拭いてから保管してください。