リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。操作性に優れていますので作業性が高まります。
用途車、農機具等の配線結束やコードやホース類の整理などに
色黒
材質66ナイロン
長さ(mm)218
結束径(Φmm)57
使用温度範囲(℃)-40~85
幅(mm)7.5
内容量1袋(100本)
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。乾燥すると割れやすくなる場合があります。
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-09-25
- 用途:
- 縛りを繰り返し行いたい為
縛りには対候性無く、癖がつきやすく。使い案配は大変悪い。
MonotaROからの回答
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 46257899
2022-01-30
- 用途:
- スーパーカブに使用。あと、電気コードなど
宮本企画 様
スーパーカブのレストアで、電線コードの結束では良いです、あと、本数も余るので、家庭の電気機具用や、カギの保管ホルダーなどにも今後使います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 46257899
2022-03-30
- 用途:
- ソーラーパネルの仮固定
建設業・工事業
ベランダ柵とソーラーパネルの仮固定に使っています。対候性があり、ソーラーパネルの位置変更が簡単に何度でもできるので気に入っています。
- 対象商品:
- 46257899
2021-12-23
- 用途:
- 結束
スーパーヘアー 切りっT 様
(サービス業)
普通に使えます。思ったよりは頭が大きいかな?どこまで持つかはわかりませんが消耗品ですからね。安価に買えた事は良かったです。
- 対象商品:
- 46257899
2021-07-05
- 用途:
- 原料袋の密閉
製造業
簡単にツメが外せるので、ストレスなく使用できています。
今まで使っていたものはツメが固くてイライラしていたので、買ってよかったです。
- 対象商品:
- 46257899
2021-03-10
- 用途:
- 電源ケーブルのまとめ
TACサービス 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
電動工具、測定機器などの電源コードを束ねるのに使用しています。
指でつまむ部分が外側にあるので、とても使いやすいです。
バリエーションとして長さの長い物、幅の太い物を追加して貰いたいです。
延長コード等を束ねるのに、長さが短いので、2本を連結しています。