ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
カリタ
カリタの 厨房用品
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタ立ロシ
カリタ立ロシ
注文コード
45987534
色
ブラウン
全幅(mm)
250
底径(Φmm)
105
内容量
1個(50枚)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
25cm
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
45987534
25cm
¥
440
¥
399
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
業務用コーヒーフィルター
カナエ紙工
税込
¥
1,859
¥
1,690
(1)
カリタコーヒーフィルター
カリタ
税込
¥
6,589
¥
5,990
(1)
バスケットフィルター205
カリタ
税込
¥
406
¥
369
(1)
バスケットへ
コーヒーフィルター N
イデシギョー
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(1)
カリタ コーヒーフィルター立濾紙
カリタ
税込
¥
2,189
¥
1,990
バスケットへ
カリタ コーヒーフィルター ロシ
カリタ
税込
¥
263
~
¥
239
~
(5)
カリタ ウェーブ型フィルター
カリタ
税込
¥
329
¥
299
(5)
カリタ かんたんドリップ 1杯用 (30枚入)
カリタ
税込
¥
373
¥
339
(3)
バスケットへ
ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー
AGF
税込
¥
539
~
¥
499
~
(21)
メリタ ピラミッドフィルターペーパー
メリタジャパン
税込
¥
769
¥
699
(1)
バスケットへ
コーヒーネル(ろ過布)
HARIO
税込
¥
889
~
¥
808
~
(2)
V60用 ペーパーフィルター(袋入)
HARIO
税込
¥
318
~
¥
289
~
(38)
カリタ コーヒードリッパー ロト
カリタ
税込
¥
846
~
¥
769
~
(4)
無漂白2-4杯用
カナエ紙工
税込
¥
175
¥
159
(20)
バスケットへ
カリタ コーヒーサーバーN
カリタ
税込
¥
989
~
¥
899
~
(3)
V60透過ドリッパー(AS樹脂)
HARIO
税込
¥
461
~
¥
419
~
(7)
ドリップポット・ウッドネック
HARIO
税込
¥
813
~
¥
739
~
(2)
マイチョイスカフェ コーヒーフィルター ペーパーフィルター不要
和平フレイズ
税込
¥
1,749
¥
1,590
(3)
バスケットへ
メリタ アロマフィルター
メリタジャパン
税込
¥
989
¥
899
(2)
V60透過ドリッパー(PP)
HARIO
税込
¥
340
~
¥
309
~
(6)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
コーヒー用品・コーヒーマシン
コーヒーフィルター
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります
コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
コーヒーフィルター
コーヒー用品
シェアする