ホッチキス 20枚 10号針 50本装填

ホッチキス 20枚 10号針 50本装填 モノタロウ
(18件のレビュー)

スタンダードなホッチキスです。

用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/10号針 綴じ枚数20 質量(g)50 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)19×90×35 最大綴じ奥行(mm)53 針装てん数(本)50 内容量1個
注意
※針は付属しておりません。
※針が出る場所には指を入れないでください。
※針を入れたままで、カラとじをしないでください。
※指定された針以外を使用しないでください。
※女性の方やお子様など握力の少ない方は、両手で止め作業を行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46528826 - ブルー
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46528826 - 46528844 - - ホッチキス 20枚 10号針 100本装填 モノタロウ 46528844 ホッチキス 20枚 10号針 100本装填 モノタロウ 1個 269 税込296 100本装填可能な同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46528826
2024-02-16
用途:
デンピョウ止め
株式会社エイシン印刷 様

想像よりコンパクトで使いやすいですがコンパクト過ぎて玉の挿入がみじかしいかも

対象商品:
46528826
2023-05-08
用途:
事務用品として
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

書類を束ねる時に使用。形はスリムで場所をとらない。色もブルーで落ち着いており、使いやすい。問題なく書類を綴じれるので使用も問題なし。何はともあれモノタロウ製なので15%オフの時に購入するととてもお得。コストパフォーマンスに優れている。

対象商品:
46528826
2022-09-06
用途:
経理、書類などのまとめ
株式会社オクヤマ 様

今まで使用していた物が壊れて購入。軽くて持ちやすくて、今まで使用していた物より断然使いやすかったです。なのに安価で嬉しい

対象商品:
46528826
2022-02-28
用途:
事務、家庭用でコピー用紙を止めるため
農・林・水産業

とても軽いです。持った感じ、ちゃんと使えるのか心配でしたが、問題なく使えています。底の部分が薄いので、それが便利がこともあり、満足しています。

対象商品:
46528826
2021-09-24
用途:
会社のプリンターの横に配置
製造業

会社のプリンター横に常においてあります。安いですがしっかり使えるのでとてもGood!!

対象商品:
46528826
2021-03-20
用途:
店舗販売
卸売・小売業

大変安く買えました。使っていて不備もなく使いやすいです

対象商品:
46528826
2023-02-05
用途:
書類の整理時
その他業種

買わないほうがいい、他の方のレビュー通り書類はとめる事ができず
曲げたり色々しましたがまったくもって無理なようです。
無駄な買い物になりますので購入は慎重に!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけますよう、よろしくお願いいたします。

対象商品:
46528826
2022-11-29
用途:
事務

一枚たりとも紙を綴じることができません。モノタローさんで買った針を装填しましたが、すべて前に向かって針が曲がろうとしてしまう様です。どちらが悪いのでしょうか?
それとも使い方が悪いのでしょうか?
100円ショップで買えば良かったと後悔しています。
ゴミでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする