モノタロウ

ホッチキス 32枚 10号針 50本装填 軽くとじれるタイプ

ホッチキス 32枚 10号針 50本装填 軽くとじれるタイプ - モノタロウホッチキス 32枚 10号針 50本装填 軽くとじれるタイプ - モノタロウホッチキス 32枚 10号針 50本装填 軽くとじれるタイプ - モノタロウホッチキス 32枚 10号針 50本装填 軽くとじれるタイプ - モノタロウホッチキス 32枚 10号針 50本装填 軽くとじれるタイプ - モノタロウホッチキス 32枚 10号針 50本装填 軽くとじれるタイプ - モノタロウホッチキス 32枚 10号針 50本装填 軽くとじれるタイプ - モノタロウホッチキス 32枚 10号針 50本装填 軽くとじれるタイプ - モノタロウ
(68件のレビュー)

軽い力で約32枚までの用紙を簡単にとじる事ができます。
針の装填は本体の黒い部分を押すとマガジンが開きます。

用途用紙のとじ作業に。適合使用針/10号針綴じ枚数32質量(g)108寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×80×70最大綴じ奥行(mm)29針装てん数(本)50繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※針は付属しておりません。
※針が出る場所には指を入れないでください。
※針を入れたままで、カラとじをしないでください。
※指定された針以外を使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46528887-グリーン
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46528896-ピンク
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: コピー紙のファイリング

軽い力で、コピー紙32枚を綴じることができます。
綴じた針はフラットです。
針の装填が50本なので、100本に対応希望。

1が参考にしています
2025-11-26
用途: 書類の整理

以前使っていた物より小さく、とじた感じも軽いので扱いやすい。
針を補充するときに少し迷ったが、すぐに慣れたし今までより補充しやすい。

対象商品 : 46528887
2026-03-09
用途: 伝票とじに買いました!購入失敗です。

購入失敗しました!
ホッチキスの針が普通の半分の量しか入らなくて最悪です!
1本の針をわざわざ半分にして入れました。
半分の量じゃ直ぐ無くなりまた補充しなければならなく手間がかかります!
最低!

対象商品 : 46528887
2026-03-03
用途: 長3封筒のとじ
卸売・小売業

他の方のレビューを拝見したところ、たまたま当たりが悪かったのだと思いますが、1回の装填当たり2~3回は2本同時に出て中途半端に刺さり、除去する手間がかかりました。その後、使用を続けておりましたが、7回目(3日)装填使用していたら、詰まって使用できなくなりました。針も同時購入したモノタロウブランドのマーク入りの純正品です。ハズレ品もあるということをご理解の上でご購入されるほうが良いと思いましたので、人生で初めての☆1のレビュー投稿をさせていただきました。

2026-01-25
用途: すばらしい
サービス業

小さいサイズで、机上に置きやすい。ホッチキスの機能は十分です。

2025-11-22
用途: 見積書のホチキス止めに
株式会社色川工務店建設業・工事業

少し厚い書類のホチキス止めでも軽くしっかりと止められる。通常のホチキスだと厚い書類には、一回で上手く止められなかったけど、このホチキスは一回で上手く止めてくれる。早く買えば良かったと思います。

2025-09-17
用途: レシートや書類まとめ

たくさんの枚数もバッチリとめれて、音が静かで、軽い力でとじれるので、今まで使っていたホッチキスが嫌になり、少ない枚数でもこのホッチキスを使っている。ストレスがなくなった。

2025-10-21
用途: 事務仕事
製造業

これはマジでコスパ良し!
他の買うならこれにします!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする