伸縮ガレージ ヒラキーナ ロングタイプ

伸縮ガレージ ヒラキーナ ロングタイプ 平城商事
(6件のレビュー)

使い方いろいろ!こんなガレージが欲しかった!!折りたたみ式簡易ガレージ、ヒラキーナ。
2人、20分でOK!臨時作業場や資材置き場、農業用車庫など使い方は様々。
伸縮自在で使わないときはコンパクトに収納可能。両方が開口するので長いものでも大丈夫。カバーは熱や光に大変強い素材【難燃性基準 CPAI-84】を使用しています。

用途
工場の部品や商品の雨よけとして。
臨時の作業場として(出荷箱詰め・苗の準備)
農場用車庫として(軽トラック・トラクター・農業機械)
両面が開口するので長いものも大丈夫!!
セット内容本体フレーム(1セット)、シート(1式)、固定金物(各1式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2440×3630×2075 難燃性難燃性基準CPAI-84 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45999425 HRK-FG-002
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-09-07
用途:
車庫。畳める利点
運輸・通信業

2年経って骨角当りを補修。
結果、縮みが損傷を早めていました。
各骨の低部と幌シートを
蝶ボルトで固定していますが
補修の為にその全てを外し
再び留めようとすると
左列は良くても右列は届かないのです。
無理をせず右列はワイヤーで留めてやると
全体に厚みが戻った感じで
まだ数年使えそうになりました。
固定してしまわない遊びを入れると
商品価値が高まり
耐用年数が延びると思います。

2022-08-25
用途:
簡易車庫
運輸・通信業

2年経ちました。

幌と骨の角の干渉部分
上部数ヶ所の内
よく可動させる所に限って
破れだしました。

あらかじめ
当たり面に
補強テープなどを施しておけば
良かった気がしています。

考え方次第ですが
常設は持たす工夫が要りますね。
臨時に使う場合の想定です多分。
畳んだ折りの上部カバーが付属してます。
常設の場合は
却って邪魔な存在となります。

対象商品:
45999425
2020-12-10
用途:
広場での雨天時作業用
ツール市場 様

一人でも組み立ては40分で完了しました。
必用な時に必用な場所へ転がして運べるのがこの品の良い点です。
交換用シートも販売されていますのでコストコ物のようにシートがダメになったらオシマイということもなく安心できます。
ただ、シート生地はコストコ物と同じでしたので恐らく中国製造かと思います。ですがネジ穴のズレや部品の不揃いもなく問題なく使えます。
価格的にもバランスがとれていて良いと思います。全品10%引きの日に購入されるのが正解です。

4人が参考にしています
対象商品:
45999425
2020-12-11
用途:
\日常は、自転車の置き場にしていますが、作業場にも利用してます。
農・林・水産業

簡単に、どこでも組み立てができ、よかったです。止めピンの、もっと長い物がいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
45999425
2020-08-19
用途:
NBox用車庫
運輸・通信業

注意としては畳んだ時はシート地が蛇腹しながら下に逃げるので有効な高さは変わります。あと市販25パイ台座をモルタルで固めそれに最後尾の本体パイプを差し込めばしっかりしたアンカーになり畳んだ時コケる心配は有りません。さらにそこに鍵を通しておけば盗難の心配も有りません。欲しいのは屋根部のみのシートが別売りで有れば耐久性は増すはずでその簡易シートだけを取り替える形。シート耐久性は未知数。

対象商品:
45999425
2020-10-09
用途:
新車軽トラック用に使っています
ファミリーオート伊澤 様

とても良いです。組立てが簡単で狭い所でも設置できる。
折りたためるのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする