精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320C-115

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320C-115 - ナブテスコ

グリス封入済み
バックラッシュ1分以内
ロストモーション1分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属

出力(kW)7.034減速比115種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1ロストモーション(arc.min.)1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])17許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46222323RDS-320C-115-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222339RDS-320C-115-G5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222348RDS-320C-115-G5-JE-4AΣ-Ⅱ SGMDH-40A_A_B
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222357RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K2(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222366RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K24(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222375RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222384RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS601(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222393RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS6014(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222409RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222418RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M4(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222427RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222436RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K2(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222445RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K24(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222454RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222463RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP601(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222479RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP6014(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222488RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222497RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M4(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222506RDS-320C-115-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222515RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222524RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222533RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222549RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222558RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222567RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 104-0AA71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222576RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222585RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222594RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 104-0SF71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222603RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 106-0AA71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222619RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 106-0AC71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222628RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222637RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 106-0SF71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222646RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 108-0AA71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222655RDS-320C-115-G5-JD-4D1FT5 108-0AC71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222664RDS-320C-115-G5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222673RDS-320C-115-G5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222689RDS-320C-115-G5-JD-4C1FT6 105-8AB7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222698RDS-320C-115-G5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222707RDS-320C-115-G5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222716RDS-320C-115-G5-JD-4C1FT6 105-8SC7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222725RDS-320C-115-G5-JD-4C1FT6 105-8SF7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222734RDS-320C-115-G5-JD-4C1FT6 108-8AB7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222743RDS-320C-115-G5-JD-4C1FT6 108-8AC7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222759RDS-320C-115-G5-JC-ZZP1 0B18550MXS
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222768RDS-320C-115-G5-JC-ZZECMA-F11855_3
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222777RDS-320C-115-G5-JC-ZZECMA-F11875_3
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222786RDS-320C-115-G5-JC-ZZECMA-L11855_S
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222795RDS-320C-115-G5-JC-ZZMINAS MDMA752P1_
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222804RDS-320C-115-G5-JC-ZZMINAS MDMA752S1_
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46222813RDS-320C-115-G5-JC-ZZMINAS MGMA452P1_
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする