自動車内装用保護フィルム PROFiNA
内装トリム表面材(PP、軟質PP)の粗面被着体に対し、よく接着します。はく離後の耐のり残り性、耐汚染性にすぐれています。使いやすいミシン目加工入りです。
用途自動車のドアトリム、ダッシュボード、スカッフプレートの保護
幅(mm)100
厚さ(mm)0.063
長さ(m)100
伸び(%)550
主な用途保護用
引張強度(N/20mm)30
ミシン目(mm)(ピッチ)290
内容量1巻
注意
※本製品は自動車内装用保護フィルム製品です。用途以外には使用しないでください。※電気絶縁用には使用しないでください。※人体(皮膚)に直接貼らないでください。※貼る面のほこり、油分、水分などをよくふき取ってからご使用ください。※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用の前にお確かめください。※テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しいところに保管してください。
テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07