曜日別特売

標準インサート(E-サート)細目

標準インサート(E-サート)細目 - ツガミ

母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。

材質
ステンレス鋼
ねじの種類
メートル細目ねじ
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ(mm)
自由巻数(±1/4)
呼び長さ
タップ下穴径最大(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46275566M6-0.75X1D1袋(50個)M60.755.8751D6.31
取扱い終了
返品不可
46275575M8-1.0X1D1袋(50個)M8161D8.4
取扱い終了
返品不可
46275584M10-1.25X1D1袋(50個)M101.255.8751D10.48
取扱い終了
返品不可
46275593M10-1.0X1D1袋(50個)M1017.8751D10.4
取扱い終了
返品不可
46275609M12-1.5X1D1袋(10個)M121.561D12.56
取扱い終了
返品不可
46275618M12-1.25X1D1袋(10個)M121.257.3751D12.48
取扱い終了
返品不可
46275627M14-1.5X1D1袋(10個)M141.571D14.56
取扱い終了
返品不可
46275636M16-1.5X1D1袋(10個)M161.58.51D16.56
取扱い終了
返品不可
46275645M18-1.5X1D1袋(10個)M181.59.751D18.56
取扱い終了
返品不可
46275654M6-0.75X1.5D1袋(50個)M60.759.3751.5D6.31
取扱い終了
返品不可
46275663M8-1.0X1.5D1袋(50個)M819.51.5D8.4
取扱い終了
返品不可
46275679M10-1.25X1.5D1袋(50個)M101.259.51.5D10.48
取扱い終了
返品不可
46275688M10-1.0X1.5D1袋(50個)M10112.3751.5D10.4
取扱い終了
返品不可
46275697M12-1.5X1.5D1袋(10個)M121.59.51.5D12.56
取扱い終了
返品不可
46275706M12-1.25X1.5D1袋(10個)M121.2511.6251.5D12.48
取扱い終了
返品不可
46275715M14-1.5X1.5D1袋(10個)M141.511.1251.5D14.56
取扱い終了
返品不可
46275724M16-1.5X1.5D1袋(10個)M161.513.3751.5D16.56
取扱い終了
返品不可
46275733M18-1.5X1.5D1袋(10個)M181.515.1251.5D18.56
取扱い終了
返品不可
46275749M6-0.75X2D1袋(50個)M60.7512.8752D6.31
取扱い終了
返品不可
46275758M8-1.0X2D1袋(50個)M81132D8.4
取扱い終了
返品不可
46275767M10-1.25X2D1袋(50個)M101.2513.1252D10.48
取扱い終了
返品不可
46275776M10-1.0X2D1袋(50個)M101172D10.4
取扱い終了
返品不可
46275785M12-1.5X2D1袋(10個)M121.513.1252D12.56
取扱い終了
返品不可
46275794M12-1.25X2D1袋(10個)M121.25162D12.48
取扱い終了
返品不可
46275803M14-1.5X2D1袋(10個)M141.515.3752D14.56
取扱い終了
返品不可
46275819M16-1.5X2D1袋(10個)M161.518.1252D16.56
取扱い終了
返品不可
46275828M18-1.5X2D1袋(10個)M181.520.6252D18.56
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする