曜日別特売

プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき)

プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき) - OHSATO(大里)

コンテナボックス形状のパーツケースに座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:赤
十字穴番号
#2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
ナベ組込
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
ねじ山種類
メートル並目
全18種類を絞り込む
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02760078M3x251箱(100本)250.5M3ねじ:100
オープン
¥769
¥846(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760121M4x81箱(100本)80.7M4ねじ:100
オープン
¥709
¥780(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760270M5x301箱(50本)300.8M5ねじ:50
オープン
¥939
¥1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760279M5x201箱(50本)200.8M5ねじ:50
オープン
¥739
¥813(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760331M4x151箱(100本)150.7M4ねじ:100
オープン
¥809
¥890(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760401M4x201箱(100本)200.7M4ねじ:100
オープン
¥909
¥1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760410M5x101箱(50本)100.8M5ねじ:50
オープン
¥609
¥670(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760489M3x201箱(100本)200.5M3ねじ:100
オープン
¥689
¥758(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760507M4x251箱(50本)250.7M4ねじ:50
オープン
¥639
¥703(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760516M4x301箱(50本)300.7M4ねじ:50
オープン
¥679
¥747(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760532M3x101箱(100本)100.5M3ねじ:100
オープン
¥579
¥637(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760647M4x101箱(100本)100.7M4ねじ:100
オープン
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760699M3x51箱(100本)50.5M3ねじ:100
オープン
¥549
¥604(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760821M3x151箱(100本)150.5M3ねじ:100
オープン
¥639
¥703(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760909M5x151箱(50本)150.8M5ねじ:50
オープン
¥679
¥747(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761232M5x251箱(50本)250.8M5ねじ:50
オープン
¥839
¥923(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761241M3x81箱(100本)80.5M3ねじ:100
オープン
¥549
¥604(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761347M3x301箱(100本)300.5M3ねじ:100
オープン
¥839
¥923(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする